Nvent Erico - Attache C-ES câble à bride verticale, 76?82 mm OD - 337160
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Variantes du produit
Spécificités essentielles
mode de pose - cornière
matériau de la pince - acier
matériau de la vis - acier
nombre max. de câbles - 1
plage de serrage - 76...82 mm
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8711893005967
Réf. Sonepar
00059300596
Réf. Fournisseur
337160
Réf. Commerciale
Nvent Erico
mode de pose:
cornière
matériau de la pince:
acier
matériau de la vis:
acier
nombre max. de câbles:
1
plage de serrage:
76...82 mm
pour tubes métriques:
82
qualité du matériau de la pince:
autre
surface collier:
galvanisé à chaud
matériau coque:
acier
qualité du matériau de la coque:
autre
traitement de la surface de la coque:
galvanisé/électrogalvanisé
qualité du matériau de la vis:
autre
surface vis:
galvanisé/électrogalvanisé
avec contre-coque:
Oui
matériel de la contre-coque:
acier