Nvent Erico - CADDY Attache de poutre pour rail en U - 570500
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur de rail - 15...15 mm
largeur de rail - 30...30 mm
matériau - acier
zone de serrage - 1...15 mm
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3479775705002
Réf. Sonepar
00059570500
Réf. Fournisseur
570500
Réf. Commerciale
Nvent Erico
hauteur de rail:
15...15 mm
largeur de rail:
30...30 mm
matériau:
acier
zone de serrage:
1...15 mm
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
convient pour rail de montage:
Non
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
8
boulon de fixation en forme de U:
Non



