Nvent Erico - CADDY Attache de poutre pour rail en U 2000 - 570240
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur de rail - 12...12 mm
largeur de rail - 25...25 mm
matériau - acier
zone de serrage - 1...11 mm
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3479775702407
Réf. Sonepar
00059570240
Réf. Fournisseur
570240
Réf. Commerciale
Nvent Erico
hauteur de rail:
12...12 mm
largeur de rail:
25...25 mm
matériau:
acier
zone de serrage:
1...11 mm
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
convient pour rail de montage:
Oui
dimension métrique de la vis de raccordement (M…):
6
boulon de fixation en forme de U:
Non