Nvent Erico - CADDY Attache pour gaine de ventilation isolée, EPDM-SBR, acier, OD 125mm, tige - 586605

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • diamètre externe du tube - 125...125 mm

  • charge de travail admise - 775 N

  • convient pour nombre de tuyaux - 1

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0782856950264

Réf. Sonepar

03058695026

Réf. Fournisseur

586605

Réf. Commerciale

Nvent Erico

matériau:

acier

diamètre externe du tube:

125...125 mm

charge de travail admise:

775 N

convient pour nombre de tuyaux:

1

qualité du matériau:

autre

traitement des surfaces:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

épaisseur de la couche de protection:

8 µm

diamètre nominal:

DN 125

revêtement:

caoutchouc

valeur d’amortissement revêtement:

18 dB(A)

prise de raccordement:

filetage extérieur

taille des raccords:

M8/M10

type de dispositif de fermeture:

deux hélices

largeur:

20 mm

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

adapté à un tube en acier:

Oui

convient pour tuyaux en acier inoxydable:

Oui

adapté à un tube en cuivre:

Non

convient pour tuyaux en aluminium:

Oui

convient pour tuyaux en fonte:

Non

convient pour tuyaux en plastique:

Non

convient pour tuyau serpentin:

Non

Suspension de gaine de ventilation à fermeture rapide avec écrou combiné fileté et isolant EPDM ; à utiliser avec une gaine de ventilation ronde. Électrozingué, 125 mm, tige M8, M10.