Nvent Erico - CADDY Bande de tuyau à deux trous 2HPS, 3/4" Tuyau, 20 DN, 26,9 mm OD - 400680
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 20 mm
diamètre - 26.9...26.9 mm
modèle - unilobé
matériau - acier
type de fixation - trou de vis
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4034437216037
Réf. Sonepar
03058721603
Réf. Fournisseur
400680
Réf. Commerciale
Nvent Erico
diamètre nominal:
20 mm
diamètre:
26.9...26.9 mm
modèle:
unilobé
matériau:
acier
type de fixation:
trou de vis
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
revêtu de plastique:
Non
couleur:
zinc