Nvent Erico - CADDY Bande de tuyau à deux trous 2HPS, 3/8" Tuyau, 10 DN, 17,2 mm OD - 400678
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 10 mm
diamètre - 17.2...17.2 mm
modèle - unilobé
matériau - acier
type de fixation - trou de vis
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4034437216013
Réf. Sonepar
03058721601
Réf. Fournisseur
400678
Réf. Commerciale
Nvent Erico
diamètre nominal:
10 mm
diamètre:
17.2...17.2 mm
modèle:
unilobé
matériau:
acier
type de fixation:
trou de vis
nombre de câbles/tubes:
1
distance au mur:
Non
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
revêtu de plastique:
Non
couleur:
zinc