Nvent Erico - CADDY Chemin de câbles avec étrier à bride, 3?8 mm Rebord - 160820

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 110 mm

  • forme de profilé - en forme de L

  • modèle - connecteur fourni

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893608229

Réf. Sonepar

00059360822

Réf. Fournisseur

160820

Marque

Nvent Erico

largeur:

50 mm

hauteur:

110 mm

forme de profilé:

en forme de L

modèle:

connecteur fourni

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

matériau:

acier

couleur:

autre

longueur:

1500 mm

cloison intégrée:

sans

qualité du matériau:

autre

poids:

1.05 kg/m

longueur de travail:

1500 mm

diamètre du câble longitudinal:

5 mm

diamètre du câble transversal:

5 mm

type de connecteur:

fixation par clic

numéro RAL:

9006

Chemin de câbles avec étrier à bride - Solution rapide et facile pour soutenir les câbles de communication de données le long des poutres en I existantes. Poids réduit de moitié et constitue une alternative au chemin de câbles classique.