Nvent Erico - CADDY Chemin de câbles avec étrier à bride, rebord 8?14 mm - 160830
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 50 mm
hauteur - 110 mm
forme de profilé - en forme de L
modèle - connecteur fourni
matériau - acier
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8711893608328
Réf. Sonepar
00059360832
Réf. Fournisseur
160830
Réf. Commerciale
Nvent Erico
largeur:
50 mm
hauteur:
110 mm
forme de profilé:
en forme de L
modèle:
connecteur fourni
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
couleur:
zinc
longueur:
1500 mm
section transversale utile:
0 mm²
cloison intégrée:
sans
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
poids:
1.06 kg/m
longueur de travail:
1500 mm
diamètre du câble longitudinal:
5 mm
diamètre du câble transversal:
5 mm
type de connecteur:
fixation par clic
numéro RAL:
9006