Nvent Erico - CADDY Cheville à bascule à ressort MTSB avec écrou/rondelle, M4 Tige - 584410

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - avec crochets au plafond

  • type de filetage - métrique

  • longueur de cheville - 90 mm

  • avec rondelle - Oui

  • avec écrou hexagonal - Oui

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893009811

Réf. Sonepar

00059300981

Réf. Fournisseur

584410

Marque

Nvent Erico

modèle:

avec crochets au plafond

type de filetage:

métrique

longueur de cheville:

90 mm

avec rondelle:

Oui

avec écrou hexagonal:

Oui

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

taille de fil (M..):

4

dimension du filetage en pouces:

5/32 pouce

nombre de filets par pouce:

0.157

diamètre d'alésage:

14 mm

profondeur de cavité min.:

35 mm

avec écrou borgne:

Non

disque de protection pour céramique:

Non

Cheville à bascule à ressort MTSB avec écrou/rondelle - Rondelle, écrou et bascule inclus.