Nvent Erico - CADDY Cheville à bascule avec rondelle en caoutchouc, tige M10, 100 mm - 584465
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - avec tige filetée
type de filetage - métrique
longueur de cheville - 100 mm
avec rondelle - Oui
avec écrou hexagonal - Oui
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8711893011630
Réf. Sonepar
00059301163
Réf. Fournisseur
584465
Réf. Commerciale
Nvent Erico
modèle:
avec tige filetée
type de filetage:
métrique
longueur de cheville:
100 mm
avec rondelle:
Oui
avec écrou hexagonal:
Oui
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
taille de fil (M..):
10
dimension du filetage en pouces:
3/8 pouce
nombre de filets par pouce:
0.394
diamètre d'alésage:
25 mm
profondeur de cavité min.:
85 mm
épaisseur max. de plaque:
70 mm
avec écrou borgne:
Non
disque de protection pour céramique:
Non