Nvent Erico - CADDY Cheville à bascule avec rondelle en caoutchouc, tige M8, 100 mm - 584455

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - avec tige filetée

  • type de filetage - métrique

  • longueur de cheville - 100 mm

  • avec rondelle - Oui

  • avec écrou hexagonal - Oui

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893011623

Réf. Sonepar

00059301162

Réf. Fournisseur

584455

Réf. Commerciale

Nvent Erico

modèle:

avec tige filetée

type de filetage:

métrique

longueur de cheville:

100 mm

avec rondelle:

Oui

avec écrou hexagonal:

Oui

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

taille de fil (M..):

8

dimension du filetage en pouces:

5/16 pouce

nombre de filets par pouce:

0.315

diamètre d'alésage:

22 mm

profondeur de cavité min.:

85 mm

épaisseur max. de plaque:

70 mm

avec écrou borgne:

Non

disque de protection pour céramique:

Non

Chevilles à Bascule pour ancrage sur des substrats minces ou creux. Avec rondelle en caoutchouc, tige M8, 100 mm.