Nvent Erico - CADDY Collier de serrage auto-coupant pour câblage, 203 mm de long, noir - 601018

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 4.32 mm

  • longueur de bande - 200 mm

  • couleur - noir

  • sans halogène - Oui

  • type de fixation - sans

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

0784805088196

Réf. Sonepar

03058508819

Réf. Fournisseur

601018

Réf. Commerciale

Nvent Erico

largeur de bande:

4.32 mm

longueur de bande:

200 mm

couleur:

noir

sans halogène:

Oui

type de fixation:

sans

modèle:

crantage intérieur

fermeture à bande:

languette/patte en plastique

épaisseur de bande:

1.4 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

225 N

température de fonctionnement:

-20...85 °C

température de montage:

0...40 °C

qualité du matériau:

polyamide

traitement de la surface:

non traité

stable aux UV selon ASTM D6779:

Oui

transparent:

Non

fluorescent:

Non

champ d'inscription:

sans

fermeture amovible:

Non

homologation VG:

Non

homologation MIL:

Non

homologation UL:

Oui

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

V2

diamètre du faisceau:

50.8...50.8 mm

Bénéficiez des innovations offertes par le collier de serrage auto-coupant pour câblage nVent CADDY. Verrouillage et torsion sans effort, pour une finition lisse sans outils supplémentaires. 203 mm, noir, sac de 100