Nvent Erico - CADDY Collier de serrage auto-coupant pour câblage, 356 mm de long, noir - 601009
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de bande - 4.32 mm
longueur de bande - 355 mm
couleur - noir
sans halogène - Oui
type de fixation - sans
Emballage et conditions
10 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
0784805088370
Réf. Sonepar
03058508837
Réf. Fournisseur
601009
Réf. Commerciale
Nvent Erico
largeur de bande:
4.32 mm
longueur de bande:
355 mm
couleur:
noir
sans halogène:
Oui
type de fixation:
sans
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
épaisseur de bande:
1.4 mm
matériau:
plastique
résistance min. à la traction:
225 N
température de fonctionnement:
-20...85 °C
température de montage:
0...40 °C
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Oui
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Oui
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
diamètre du faisceau:
101.6...101.6 mm