Nvent Erico - CADDY Collier de serrage pour charge lourde, 73?78 mm, tuyau 2,5", 65 DN, tige M - 577043

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • diamètre externe du tube - 73...78 mm

  • charge de travail admise - 3500 N

  • convient pour nombre de tuyaux - 1

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893045673

Réf. Sonepar

03058304567

Réf. Fournisseur

577043

Marque

Nvent Erico

matériau:

acier

diamètre externe du tube:

73...78 mm

charge de travail admise:

3500 N

convient pour nombre de tuyaux:

1

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

épaisseur de la couche de protection:

8 µm

diamètre nominal:

DN 65

revêtement:

caoutchouc

valeur d’amortissement revêtement:

18 dB(A)

prise de raccordement:

filetage intérieur

taille des raccords:

M10/M12

type de dispositif de fermeture:

deux hélices

largeur:

30 mm

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

adapté à un tube en acier:

Oui

convient pour tuyaux en acier inoxydable:

Oui

adapté à un tube en cuivre:

Oui

convient pour tuyaux en aluminium:

Oui

convient pour tuyaux en fonte:

Oui

convient pour tuyaux en plastique:

Oui

convient pour tuyau serpentin:

Non

Collier de serrage pour charge lourde avec écrou combiné fileté et isolant EPDM combinés ; à utiliser avec des tuyaux métals non isolés. Électrozingué, 73-78 mm, tige filetée M10/M12.