Nvent Erico - CADDY Collier de serrage pour charge lourde HD, 88?93 mm OD, 3" Tuyau, 80 DN, M1 - 577045
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
diamètre externe du tube - 88...93 mm
charge de travail admise - 3500 N
convient pour nombre de tuyaux - 1
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8711893045697
Réf. Sonepar
03058304569
Réf. Fournisseur
577045
Marque
Nvent Erico
matériau:
acier
diamètre externe du tube:
88...93 mm
charge de travail admise:
3500 N
convient pour nombre de tuyaux:
1
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
épaisseur de la couche de protection:
8 µm
diamètre nominal:
DN 80
revêtement:
caoutchouc
valeur d’amortissement revêtement:
18 dB(A)
prise de raccordement:
filetage intérieur
taille des raccords:
M10/M12
type de dispositif de fermeture:
deux hélices
largeur:
30 mm
essais UL:
Non
certification ULC:
Non
essais LPCB:
Non
adapté à un tube en acier:
Oui
convient pour tuyaux en acier inoxydable:
Oui
adapté à un tube en cuivre:
Oui
convient pour tuyaux en aluminium:
Oui
convient pour tuyaux en fonte:
Oui
convient pour tuyaux en plastique:
Oui
convient pour tuyau serpentin:
Non





