Nvent Erico - CADDY Collier de serrage STRC CU pour tube en cuivre, 15 mm OD - 574180
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - cuivre
diamètre externe du tube - 15...15 mm
forme - estrope
longueur - 16 mm
type de dispositif de fermeture - vis
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8711893021400
Réf. Sonepar
03058302140
Réf. Fournisseur
574180
Réf. Commerciale
Nvent Erico
matériau:
cuivre
diamètre externe du tube:
15...15 mm
forme:
estrope
longueur:
16 mm
type de dispositif de fermeture:
vis
revêtement:
sans
prise de raccordement:
boulon de fixation
taille des raccords:
M6
prise de raccordement souple:
Non
couleur:
autre
essais UL:
Non
certification ULC:
Non
essais LPCB:
Non
adapté à un tube en acier:
Non
convient pour tuyau avec une paroi mince:
Non
convient pour tuyaux en acier inoxydable:
Non
adapté à un tube en cuivre:
Oui
convient pour tuyaux en aluminium:
Non
convient pour tuyaux en fonte:
Non
convient pour tuyaux en plastique:
Non
convient pour tuyau serpentin:
Non