Nvent Erico - CADDY Collier de serrage STRC CU pour tube en cuivre, 28 mm OD - 574210

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - cuivre

  • diamètre externe du tube - 28...28 mm

  • forme - estrope

  • longueur - 16 mm

  • type de dispositif de fermeture - vis

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893024364

Réf. Sonepar

03058302436

Réf. Fournisseur

574210

Réf. Commerciale

Nvent Erico

matériau:

cuivre

diamètre externe du tube:

28...28 mm

forme:

estrope

longueur:

16 mm

type de dispositif de fermeture:

vis

revêtement:

sans

prise de raccordement:

boulon de fixation

taille des raccords:

M6

prise de raccordement souple:

Non

couleur:

autre

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

adapté à un tube en acier:

Non

convient pour tuyau avec une paroi mince:

Non

convient pour tuyaux en acier inoxydable:

Non

adapté à un tube en cuivre:

Oui

convient pour tuyaux en aluminium:

Non

convient pour tuyaux en fonte:

Non

convient pour tuyaux en plastique:

Non

convient pour tuyau serpentin:

Non

Collier de serrage STRC CU pour tube en cuivre - Inclut des attaches, la vis et l?écrou.