Nvent Erico - CADDY Collier poire à hauteur réglable FCS, 1" Tuyau, 25 DN, 34 mm OD, M8 Tige - 597963

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • diamètre externe du tube - 0...34 mm

  • forme - dispositif de suspension

  • longueur - 82 mm

  • type de dispositif de fermeture - intégré

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893025644

Réf. Sonepar

03058302564

Réf. Fournisseur

597963

Réf. Commerciale

Nvent Erico

matériau:

acier

diamètre externe du tube:

0...34 mm

forme:

dispositif de suspension

longueur:

82 mm

type de dispositif de fermeture:

intégré

qualité du matériau:

autre

traitement des surfaces:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

épaisseur de la couche de protection:

10 µm

diamètre nominal:

DN 25

revêtement:

sans

charge de travail admise:

1600 N

prise de raccordement:

filetage intérieur

taille des raccords:

M8

prise de raccordement souple:

Oui

couleur:

gris

essais FM:

Oui

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

adapté à un tube en acier:

Oui

convient pour tuyau avec une paroi mince:

Non

convient pour tuyaux en acier inoxydable:

Non

adapté à un tube en cuivre:

Non

convient pour tuyaux en aluminium:

Non

convient pour tuyaux en fonte:

Non

convient pour tuyaux en plastique:

Non

convient pour tuyau serpentin:

Non

Collier poire à hauteur réglable FCS - Conseillé pour le support de tuyauterie fixe et non-isolée de type sprinkler.