Nvent Erico - CADDY Collier poire à hauteur réglable FCS, 10" Tuyau, 250 DN, 273 mm OD, M20 Ti - 597981
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
diamètre externe du tube - 273...273 mm
forme - estrope
longueur - 480 mm
type de dispositif de fermeture - intégré
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8711893025798
Réf. Sonepar
03058302579
Réf. Fournisseur
597981
Réf. Commerciale
Nvent Erico
matériau:
acier
diamètre externe du tube:
273...273 mm
forme:
estrope
longueur:
480 mm
type de dispositif de fermeture:
intégré
qualité du matériau:
autre
traitement des surfaces:
autre
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
épaisseur de la couche de protection:
10 µm
diamètre nominal:
DN 250
revêtement:
sans
charge de travail admise:
6500 N
prise de raccordement:
filetage intérieur
taille des raccords:
M20
prise de raccordement souple:
Oui
couleur:
gris
essais FM:
Oui
essais UL:
Non
certification ULC:
Non
essais LPCB:
Non
adapté à un tube en acier:
Oui
convient pour tuyau avec une paroi mince:
Non
convient pour tuyaux en acier inoxydable:
Non
adapté à un tube en cuivre:
Non
convient pour tuyaux en aluminium:
Non
convient pour tuyaux en fonte:
Non
convient pour tuyaux en plastique:
Non
convient pour tuyau serpentin:
Non