Nvent Erico - CADDY Collier poire à hauteur réglable FCS, 5" Tuyau, 125 DN, 140 mm OD, M12 Tig - 597977

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • diamètre externe du tube - 140...140 mm

  • forme - estrope

  • longueur - 227 mm

  • type de dispositif de fermeture - intégré

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893025767

Réf. Sonepar

03058302576

Réf. Fournisseur

597977

Marque

Nvent Erico

matériau:

acier

diamètre externe du tube:

140...140 mm

forme:

estrope

longueur:

227 mm

type de dispositif de fermeture:

intégré

qualité du matériau:

autre

traitement des surfaces:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

épaisseur de la couche de protection:

10 µm

diamètre nominal:

DN 125

revêtement:

sans

charge de travail admise:

2900 N

prise de raccordement:

filetage intérieur

taille des raccords:

M12

prise de raccordement souple:

Oui

couleur:

gris

essais FM:

Oui

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

adapté à un tube en acier:

Oui

convient pour tuyau avec une paroi mince:

Non

convient pour tuyaux en acier inoxydable:

Non

adapté à un tube en cuivre:

Non

convient pour tuyaux en aluminium:

Non

convient pour tuyaux en fonte:

Non

convient pour tuyaux en plastique:

Non

convient pour tuyau serpentin:

Non

Collier poire à hauteur réglable FCS - Conseillé pour le support de tuyauterie fixe et non-isolée de type sprinkler.