Nvent Erico - CADDY Collier poire à hauteur réglable, tuyau 1 1/2", 40 DN, 48 mm, tige M10 - 597972

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • diamètre externe du tube - 48...48 mm

  • forme - estrope

  • longueur - 97 mm

  • type de dispositif de fermeture - intégré

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893025712

Réf. Sonepar

03058302571

Réf. Fournisseur

597972

Réf. Commerciale

Nvent Erico

matériau:

acier

diamètre externe du tube:

48...48 mm

forme:

estrope

longueur:

97 mm

type de dispositif de fermeture:

intégré

qualité du matériau:

autre

traitement des surfaces:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

épaisseur de la couche de protection:

10 µm

diamètre nominal:

DN 40

revêtement:

sans

charge de travail admise:

1600 N

prise de raccordement:

filetage intérieur

taille des raccords:

M10

prise de raccordement souple:

Oui

couleur:

gris

essais FM:

Oui

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

adapté à un tube en acier:

Oui

convient pour tuyau avec une paroi mince:

Non

convient pour tuyaux en acier inoxydable:

Non

adapté à un tube en cuivre:

Non

convient pour tuyaux en aluminium:

Non

convient pour tuyaux en fonte:

Non

convient pour tuyaux en plastique:

Non

convient pour tuyau serpentin:

Non

Suspension de tuyau réglable avec écrou fileté et bords lisses, à utiliser avec des tuyaux métals et plastiques non isolés. Électrozinguée, 48 mm, tige filetée M10.