Nvent Erico - CADDY Collier poire pour charge moyenne, tuyau 4", 100 DN, 114 mm, tige M10 - 597940

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • diamètre externe du tube - 114...114 mm

  • forme - estrope

  • longueur - 193 mm

  • type de dispositif de fermeture - intégré

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893010060

Réf. Sonepar

03058301006

Réf. Fournisseur

597940

Marque

Nvent Erico

matériau:

acier

diamètre externe du tube:

114...114 mm

forme:

estrope

longueur:

193 mm

type de dispositif de fermeture:

intégré

qualité du matériau:

autre

traitement des surfaces:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

épaisseur de la couche de protection:

10 µm

diamètre nominal:

DN 100

revêtement:

sans

charge de travail admise:

2890 N

prise de raccordement:

filetage intérieur

taille des raccords:

M10

prise de raccordement souple:

Oui

couleur:

gris

essais FM:

Oui

essais UL:

Oui

certification ULC:

Oui

essais LPCB:

Non

adapté à un tube en acier:

Oui

convient pour tuyau avec une paroi mince:

Non

convient pour tuyaux en acier inoxydable:

Non

adapté à un tube en cuivre:

Non

convient pour tuyaux en aluminium:

Non

convient pour tuyaux en fonte:

Oui

convient pour tuyaux en plastique:

Oui

convient pour tuyau serpentin:

Non

Suspension de tuyau avec écrou fileté et bords lisses, à utiliser avec des tuyaux métals et plastiques non isolés. Pré-galvanisée, 114,0 mm, tige filetée M10.