Nvent Erico - CADDY Collier poire pour charge moyenne, tuyau 6", 150 DN, 165 mm, tige M12 - 597960

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • diamètre externe du tube - 165...165 mm

  • forme - estrope

  • longueur - 287 mm

  • type de dispositif de fermeture - intégré

Emballage et conditions

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893010084

Réf. Sonepar

03058301008

Réf. Fournisseur

597960

Réf. Commerciale

Nvent Erico

matériau:

acier

diamètre externe du tube:

165...165 mm

forme:

estrope

longueur:

287 mm

type de dispositif de fermeture:

intégré

qualité du matériau:

autre

traitement des surfaces:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

épaisseur de la couche de protection:

10 µm

diamètre nominal:

DN 150

revêtement:

sans

charge de travail admise:

4450 N

prise de raccordement:

filetage intérieur

taille des raccords:

M12

prise de raccordement souple:

Oui

couleur:

gris

essais FM:

Oui

essais UL:

Oui

certification ULC:

Oui

essais LPCB:

Non

adapté à un tube en acier:

Oui

convient pour tuyau avec une paroi mince:

Non

convient pour tuyaux en acier inoxydable:

Non

adapté à un tube en cuivre:

Non

convient pour tuyaux en aluminium:

Non

convient pour tuyaux en fonte:

Oui

convient pour tuyaux en plastique:

Oui

convient pour tuyau serpentin:

Non

Suspension de tuyau avec écrou fileté et bords lisses, à utiliser avec des tuyaux métals et plastiques non isolés. Pré-galvanisée, 165,0 mm, tige filetée M12.