Nvent Erico - CADDY Collier serre-câble auto-agrippant, 200 mm, noir, sachet de 50 - 601030

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 12.7 mm

  • longueur de bande - 200 mm

  • couleur - noir

  • type de fixation - autre

  • modèle - bande auto-agrippante

Emballage et conditions

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0784805100232

Réf. Sonepar

03058510023

Réf. Fournisseur

601030

Réf. Commerciale

Nvent Erico

largeur de bande:

12.7 mm

longueur de bande:

200 mm

couleur:

noir

type de fixation:

autre

modèle:

bande auto-agrippante

fermeture à bande:

fermeture auto-agrippante

épaisseur de bande:

1.15 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

33 N

température de fonctionnement:

-15...70 °C

température de montage:

-15...70 °C

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

champ d'inscription:

sans

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

diamètre du faisceau:

1...59 mm

Colliers serre-câbles auto-agrippants flexibles pour aider les installateurs à organiser les faisceaux de câbles sans outil, 200 mm, noires, sachet de 50.