Nvent Erico - CADDY Éclisse pour rail en C, E0, E1, E2, E0L, E2L rail - 588720
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - profilé en C
modèle - coupleur intérieur
angle - 180 °
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8711893015430
Réf. Sonepar
00059301543
Réf. Fournisseur
588720
Réf. Commerciale
Nvent Erico
adapté à:
profilé en C
modèle:
coupleur intérieur
angle:
180 °
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
avec accessoires à visser:
Oui
qualité du matériau:
autre
nombre de trous/fentes par côté:
2
dans le rail:
Oui
sur le rail:
Non