Nvent Erico - CADDY Éclisse pour rail en C, E3, E4 rail - 588725

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY Éclisse pour rail en C, E3, E4 rail

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - profilé en C

  • modèle - coupleur intérieur

  • angle - 180 °

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893013634

Réf. Sonepar

00059301363

Réf. Fournisseur

588725

Réf. Commerciale

Nvent Erico

adapté à:

profilé en C

modèle:

coupleur intérieur

angle:

180 °

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

avec accessoires à visser:

Oui

qualité du matériau:

autre

nombre de trous/fentes par côté:

2

dans le rail:

Oui

sur le rail:

Non

Éclisse pour rail en C - S'utilise avec les profils en C.