Nvent Erico - CADDY Equerre en Z - 387975

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY Equerre en Z

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de fixation - visser

  • type de raccordement/élément de construction - autre

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé

  • à charnière - Non

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893041378

Réf. Sonepar

03058304137

Réf. Fournisseur

387975

Marque

Nvent Erico

type de fixation:

visser

type de raccordement/élément de construction:

autre

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

à charnière:

Non

charnière ajustable:

Non

qualité du matériau:

autre

Equerre en Z - Permet de supporter de la tige filetée ou de la chainette au plafond ou à la structure.