Nvent Erico - CADDY Kit de fixation pour collier poire FCS, M16 Tige, 8" Tuyau, 200 DN - 598155

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • diamètre externe du tube - 200...200 mm

  • forme - autre

  • type de dispositif de fermeture - autre

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893041835

Réf. Sonepar

03058304183

Réf. Fournisseur

598155

Réf. Commerciale

Nvent Erico

matériau:

acier

diamètre externe du tube:

200...200 mm

forme:

autre

type de dispositif de fermeture:

autre

qualité du matériau:

autre

traitement des surfaces:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

épaisseur de la couche de protection:

10 µm

diamètre nominal:

8 pouces (200)

revêtement:

sans

prise de raccordement:

filetage intérieur

taille des raccords:

M16

prise de raccordement souple:

Non

couleur:

gris

essais FM:

Oui

essais LPCB:

Non

Kit de fixation pour collier poire FCS - Écrou à tête ronde de remplacement pour collier poire FCS.