Nvent Erico - CADDY MPK044 - 586756

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY MPK044

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • diamètre externe du tube - 37...44 mm

  • charge de travail admise - 1000 N

  • convient pour nombre de tuyaux - 1

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0784805093121

Réf. Sonepar

03058509312

Réf. Fournisseur

586756

Réf. Commerciale

Nvent Erico

matériau:

acier

diamètre externe du tube:

37...44 mm

charge de travail admise:

1000 N

convient pour nombre de tuyaux:

1

qualité du matériau:

autre

traitement des surfaces:

poli

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

épaisseur de la couche de protection:

8 µm

diamètre nominal:

DN 32

revêtement:

caoutchouc

valeur d’amortissement revêtement:

22 dB(A)

prise de raccordement:

filetage intérieur/ filetage extérieur

taille des raccords:

m8 / M10 / 1/2 pouce (M-F)

type de dispositif de fermeture:

deux hélices

largeur:

90 mm

hauteur:

20 mm

profondeur:

78 mm

température moyenne (permanente):

-50...110 °C

nVent CADDY Macrofix Plus Kombi écrou combi, M8, M10, 1/2" T., 37?44mm dia. ex.