Nvent Erico - CADDY MPK138 - 586764

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY MPK138

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • diamètre externe du tube - 128...138 mm

  • charge de travail admise - 3000 N

  • convient pour nombre de tuyaux - 1

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0784805093060

Réf. Sonepar

03058509306

Réf. Fournisseur

586764

Réf. Commerciale

Nvent Erico

matériau:

acier

diamètre externe du tube:

128...138 mm

charge de travail admise:

3000 N

convient pour nombre de tuyaux:

1

qualité du matériau:

autre

traitement des surfaces:

poli

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

épaisseur de la couche de protection:

8 µm

revêtement:

caoutchouc

valeur d’amortissement revêtement:

22 dB(A)

prise de raccordement:

filetage intérieur/ filetage extérieur

taille des raccords:

m8 / M10 / 1/2 pouce (M-F)

type de dispositif de fermeture:

deux hélices

largeur:

191 mm

hauteur:

23 mm

profondeur:

173 mm

température moyenne (permanente):

-50...110 °C

nVent CADDY Macrofix Plus Kombi écrou combi,M8,M10, 1/2" T., 128?138mm dia. ex.