Nvent Erico - CADDY MPK170 - 586767

CopieCopie
Nvent Erico - CADDY MPK170

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • diamètre externe du tube - 160...170 mm

  • charge de travail admise - 3200 N

  • convient pour nombre de tuyaux - 1

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0784805093091

Réf. Sonepar

03058509309

Réf. Fournisseur

586767

Réf. Commerciale

Nvent Erico

matériau:

acier

diamètre externe du tube:

160...170 mm

charge de travail admise:

3200 N

convient pour nombre de tuyaux:

1

qualité du matériau:

autre

traitement des surfaces:

poli

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

épaisseur de la couche de protection:

8 µm

diamètre nominal:

DN 150

revêtement:

caoutchouc

valeur d’amortissement revêtement:

22 dB(A)

prise de raccordement:

filetage intérieur/ filetage extérieur

taille des raccords:

m8 / M10 / 1/2 pouce (M-F)

type de dispositif de fermeture:

deux hélices

largeur:

227 mm

hauteur:

25 mm

profondeur:

205 mm

température moyenne (permanente):

-50...110 °C

nVent CADDY Macrofix Plus Kombi écrou combi,M8,M10, 1/2" T., 160?170mm dia. ex.