Nvent Erico - CADDY nVent CADDY Superfix 243 M8/M10, 12?14 mm OD, 1/4" Tuyau, 8 DN - 400063
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
diamètre externe du tube - 12...14 mm
charge de travail admise - 1000 N
convient pour nombre de tuyaux - 1
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
150 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4034437243514
Réf. Sonepar
03058724351
Réf. Fournisseur
400063
Réf. Commerciale
Nvent Erico
matériau:
acier
diamètre externe du tube:
12...14 mm
charge de travail admise:
1000 N
convient pour nombre de tuyaux:
1
qualité du matériau:
autre
traitement des surfaces:
autre
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
épaisseur de la couche de protection:
10 µm
diamètre nominal:
DN 8
revêtement:
caoutchouc
valeur d’amortissement revêtement:
20 dB(A)
prise de raccordement:
filetage intérieur
taille des raccords:
M8/M10
type de dispositif de fermeture:
une hélice
largeur:
20 mm
essais FM:
Non
essais UL:
Non
certification ULC:
Non
essais LPCB:
Non
adapté à un tube en acier:
Oui
convient pour tuyaux en acier inoxydable:
Oui
adapté à un tube en cuivre:
Oui
convient pour tuyaux en aluminium:
Oui
convient pour tuyaux en fonte:
Oui
convient pour tuyaux en plastique:
Oui
convient pour tuyau serpentin:
Non