Nvent Erico - CADDY Raccord de profil à profil - 315450
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - profilé en C
modèle - coupleur intérieur
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
avec accessoires à visser - Oui
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8711893028263
Réf. Sonepar
00059302826
Réf. Fournisseur
315450
Réf. Commerciale
Nvent Erico
adapté à:
profilé en C
modèle:
coupleur intérieur
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
avec accessoires à visser:
Oui
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
dans le rail:
Oui
sur le rail:
Non