Nvent Erico - CADDY Rail en U 3000, 500 mm - 570580

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 30 mm

  • hauteur - 15 mm

  • longueur - 500 mm

  • forme de profilé - profilé en U

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3479775705804

Réf. Sonepar

00059570580

Réf. Fournisseur

570580

Réf. Commerciale

Nvent Erico

largeur:

30 mm

hauteur:

15 mm

longueur:

500 mm

forme de profilé:

profilé en U

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

poids:

0.47 kg

largeur de rainure:

0 mm

épaisseur de matériau:

2.5 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

dos perforé

largeur de trou:

10.5 mm

avec denture:

Non

débrochable:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

épaisseur de la couche de protection:

20 µm

couleur:

zinc

Rail en U 3000 - Rail en U pour charge moyenne à utiliser avec des attaches de poutre de série 3000.