Nvent Erico - CADDY Rail en U 3000, 600 mm - 570590
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 30 mm
hauteur - 15 mm
longueur - 600 mm
forme de profilé - profilé en U
matériau - acier
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3479775705903
Réf. Sonepar
00059570590
Réf. Fournisseur
570590
Réf. Commerciale
Nvent Erico
largeur:
30 mm
hauteur:
15 mm
longueur:
600 mm
forme de profilé:
profilé en U
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
poids:
0.57 kg
largeur de rainure:
0 mm
épaisseur de matériau:
2.5 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
dos perforé
largeur de trou:
10.5 mm
avec denture:
Non
débrochable:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
épaisseur de la couche de protection:
20 µm
couleur:
zinc



