Nvent Erico - CADDY Rondelle selle, Acier, HD, 13 mm Trou - 589949

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - profilé en C

  • modèle - autre

  • angle - 90 °

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8711893153958

Réf. Sonepar

03058315395

Réf. Fournisseur

589949

Réf. Commerciale

Nvent Erico

adapté à:

profilé en C

modèle:

autre

angle:

90 °

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

avec accessoires à visser:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

nombre de trous/fentes par côté:

1

dans le rail:

Non

sur le rail:

Oui

Rondelle selle - Rondelle carrée en U.