Nvent Erico - CADDY Rouleau prédécoupé de bande serre-câble auto-agrippant, 25 m, noir - 601032

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur de bande - 20 mm

  • longueur de bande - 200 mm

  • modèle - bande auto-agrippante

  • fermeture à bande - fermeture auto-agrippante

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

0784805100256

Réf. Sonepar

03058510025

Réf. Fournisseur

601032

Réf. Commerciale

Nvent Erico

largeur de bande:

20 mm

longueur de bande:

200 mm

modèle:

bande auto-agrippante

fermeture à bande:

fermeture auto-agrippante

couleur:

noir

épaisseur de bande:

1.65 mm

matériau:

plastique

résistance min. à la traction:

46 N

température de fonctionnement:

5...158 °C

température de montage:

-15...70 °C

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

champ d'inscription:

sans

type de fixation:

autre

classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:

autre

diamètre du faisceau:

1...59 mm

Rouleaux prédécoupés de colliers auto-agrippants flexibles pour aider les installateurs à organiser le cheminement de câbles sans outil, 25 m, noirs.