Nvent Erico - CADDY Superfix 243 M8, OD 26?28 mm, tuyau 3/4", 20 DN - 400058

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - acier

  • diamètre externe du tube - 26...28 mm

  • charge de travail admise - 1000 N

  • convient pour nombre de tuyaux - 1

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4034437243040

Réf. Sonepar

03058724304

Réf. Fournisseur

400058

Réf. Commerciale

Nvent Erico

matériau:

acier

diamètre externe du tube:

26...28 mm

charge de travail admise:

1000 N

convient pour nombre de tuyaux:

1

qualité du matériau:

autre

traitement des surfaces:

autre

traitement de la surface:

galvanisé/électrogalvanisé

épaisseur de la couche de protection:

10 µm

diamètre nominal:

DN 20

revêtement:

caoutchouc

valeur d’amortissement revêtement:

20 dB(A)

prise de raccordement:

filetage intérieur

taille des raccords:

M8

type de dispositif de fermeture:

une hélice

largeur:

20 mm

essais FM:

Non

essais UL:

Non

certification ULC:

Non

essais LPCB:

Non

adapté à un tube en acier:

Oui

convient pour tuyaux en acier inoxydable:

Oui

adapté à un tube en cuivre:

Oui

convient pour tuyaux en aluminium:

Oui

convient pour tuyaux en fonte:

Oui

convient pour tuyaux en plastique:

Oui

convient pour tuyau serpentin:

Non

Collier de serrage à fermeture rapide, écrou combiné fileté et isolant EPDM ; pour tuyaux métals non isolés. Mécanisme de fermeture facile, M8 et isolation acoustique en caoutchouc EPDM-SBR. Tuyaux de 26-28 mm.