Nvent Erico - ERICO Accroche Tout pour poutre IPN ou IPE d'épaisseur 3-30 mm. L = 500 mm. - 335020
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - avec rail
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
adapté à l'épaisseur de bride - 3...30 mm
montage horizontal - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Accroche Tout
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8711893350203
Réf. Sonepar
00059335020
Réf. Fournisseur
335020
Réf. Commerciale
Nvent Erico
modèle:
avec rail
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
adapté à l'épaisseur de bride:
3...30 mm
montage horizontal:
Oui
montage vertical:
Oui
qualité du matériau:
autre
type de filetage:
autre
diamètre d'alésage:
14 mm
charge de travail admise:
800 N
Les Atouts de l'article:
Gamme complète d'attache [300 à 800 mm] en acier galva à chaud, résistant et durable pour poutre IPN/IPE (épaisseur 3-30 mm). Pose rapide, facile et sécurisée, sans perçage ni soudure. Idéal pour installation électrique, plafond suspendu et ventilation.



