Nvent Erico - Rail en U 3000, 400 mm - 570570
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 30 mm
hauteur - 15 mm
longueur - 400 mm
forme de profilé - profilé en U
matériau - acier
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3479775705705
Réf. Sonepar
00059570570
Réf. Fournisseur
570570
Réf. Commerciale
Nvent Erico
largeur:
30 mm
hauteur:
15 mm
longueur:
400 mm
forme de profilé:
profilé en U
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
poids:
0.37 kg
largeur de rainure:
0 mm
épaisseur de matériau:
2.5 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
dos perforé
largeur de trou:
10.5 mm
avec denture:
Non
débrochable:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
épaisseur de la couche de protection:
20 µm
couleur:
zinc