Panduit - 1" (25.4mm) PVC Heat Shrink Clear - HSTTPN100-CC


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 22.9 mm
diamètre interne après rétreint - 12.7 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - incolore
matériau - PVC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983813490
Réf. Sonepar
00156381349
Réf. Fournisseur
HSTTPN100-CC
Réf. Commerciale
Panduit
diamètre interne avant rétreint:
22.9 mm
diamètre interne après rétreint:
12.7 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
incolore
matériau:
PVC
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
1 pouce
épaisseur de paroi après rétreint:
0.8 mm
longueur:
30.5 m
température de fonctionnement:
105...-20 °C
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Gaine thermorétractable à paroi fine en PVC transparente, diamètre 1" (25,4mm), polychlorure de vinyle transparent, 100 pi. (30,5m) par rouleau.