Panduit - 2" (50.8mm) PVC Heat Shrink - HSTTPN200-CC


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre interne avant rétreint - 45.7 mm
diamètre interne après rétreint - 24.5 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - incolore
matériau - PVC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Gaine thermorétractable
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983813520
Réf. Sonepar
00156381352
Réf. Fournisseur
HSTTPN200-CC
Réf. Commerciale
Panduit
diamètre interne avant rétreint:
45.7 mm
diamètre interne après rétreint:
24.5 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
incolore
matériau:
PVC
modèle:
à paroi mince
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
2 pouces
épaisseur de paroi après rétreint:
1 mm
longueur:
30.5 m
température de fonctionnement:
105...-20 °C
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Oui
Les Atouts de l'article:
Gaines thermo-rétractables PVC Crystal Clear