Panduit - 4-Way Mount, #6 Screw (M3), 1" x 1" (25. - SGABM25-S6-C


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 25.4 mm
largeur - 25.4 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 5.7 mm
type de fixation - visser et river
couleur - blanc
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Embases pour colliers de câblage
Voir tous les produits de cette sérieEAN
0074983528721
Réf. Sonepar
00156052872
Réf. Fournisseur
SGABM25-S6-C
Réf. Commerciale
Panduit
longueur:
25.4 mm
largeur:
25.4 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
5.7 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
blanc
hauteur:
5.1 mm
pour diamètre max. du faisceau:
127 mm
diamètre trou de fixation:
3.5 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-60...85 °C
Les Atouts de l'article:
L'embase blanche à quatre voies se fixe à l'aide d'un adhésif fourni par l'utilisateur ou d'une vis #6 (M3) et mesure 1" x 1" (25,4 mm x 25,4 mm). Elle est fabriquée en polyamide 6-6, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l'usure et plus rigide. Elle est conçue pour les environnements intérieurs et est vendue en packages de 100.