Panduit - Adhésif époxyde(colle seule) EMA;Cdt.10 - EMA-X

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Adhésif époxyde(colle seule) EMA;Cdt.10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • application - construction/montage

  • procédé de durcissement par vieillissement - 2 composant

  • couleur - gris

  • état physique - liquide

  • contenu - 4.7 ml

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Embases pour colliers de câblage

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983580194

Réf. Sonepar

00156058019

Réf. Fournisseur

EMA-X

Réf. Commerciale

Panduit

application:

construction/montage

procédé de durcissement par vieillissement:

2 composant

couleur:

gris

état physique:

liquide

contenu:

4.7 ml

transparent:

Non

température max.:

80 °C

température de fusion:

80...80 °C

temps de traitement:

300...300 s

prêt à l'emploi:

Non

hydrique:

Non

imperméable:

Non

emballage:

cartouche

avec pinceau:

Non

poids net:

4.5 g

Adhésif époxyde(colle seule)EMA;Cdt.10;Non recommandé pour l'usage sur les surfaces en polyéthylène et polypropylène. Le revêtement époxy durcit en cinq minutes environ.

Les Atouts de l'article:

Le kit en deux parties d'embases époxy pour colliers de serrage de couleur grise est fourni avec 10 pots d'époxy et 10 bâtons mélangeurs. Il est conçu pour les environnements intérieurs et extérieurs et est vendu en packages de 10.