Panduit - Adhesive Mount - Acrylic Adh Tape .75" x - SGABM20-AT-C0

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 19.1 mm

  • largeur - 19.1 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.3 mm

  • type de fixation - auto-adhésif

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Embases pour colliers de câblage

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983713578

Réf. Sonepar

00156000751

Réf. Fournisseur

SGABM20-AT-C0

Réf. Commerciale

Panduit

longueur:

19.1 mm

largeur:

19.1 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.3 mm

type de fixation:

auto-adhésif

couleur:

noir

hauteur:

4.94 mm

pour diamètre max. du faisceau:

102 mm

diamètre trou de fixation:

0 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-29...82 °C

Adhesive Mount - Acrylic Adh Tape .75" x

Les Atouts de l'article:

Les embases pour collier de serrage à dos adhésif en acrylique Super-Grip SGABM20-AT-C0 sont fabriquées en polyamide 6-6 résistant aux intempéries et s'utilisent avec les colliers de serrage Super-Grip de diamètres miniature et intermédiaire. Conçues pour une utilisation en extérieur, notamment dans des environnements à température élevée. Elles mesurent 19,1 mm x 19,1 mm, sont fournies en bandes de 2, de coloris noir et vendues en paquets de 100.