Panduit - Adhesive Mount With Rubber Adhes, .75" x - SGABM20-A-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 19.1 mm
largeur - 19.1 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.3 mm
type de fixation - auto-adhésif
couleur - blanc
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embases pour colliers de câblage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983713561
Réf. Sonepar
00156000683
Réf. Fournisseur
SGABM20-A-C
Marque
Panduit
longueur:
19.1 mm
largeur:
19.1 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.3 mm
type de fixation:
auto-adhésif
couleur:
blanc
hauteur:
4.94 mm
pour diamètre max. du faisceau:
102 mm
diamètre trou de fixation:
0 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-29...49 °C
Les Atouts de l'article:
Les embases pour collier de serrage à dos adhésif en caoutchouc Super-Grip SGABM20-A-C Panduit sont fabriquées en polyamide 6-6 et s'utilisent avec les colliers de serrage Super-Grip de diamètres miniature et intermédiaire. Conçues pour une utilisation en intérieur, notamment dans les espaces limités. Elles mesurent 19,1 mm x 19,1 mm, sont fournies en bandes de 2, de coloris blanc et vendues en paquets de 100.





