Panduit - Assortiment de colliers de serrage et embases pour utilisation intérieure. Colli - KP-506A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur - autre
sans halogène - Oui
type de fixation - autre
modèle - crantage intérieur
fermeture à bande - languette/patte en plastique
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
0074983359912
Réf. Sonepar
00156035991
Réf. Fournisseur
KP-506A
Marque
Panduit
couleur:
autre
sans halogène:
Oui
type de fixation:
autre
modèle:
crantage intérieur
fermeture à bande:
languette/patte en plastique
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
traitement de la surface:
non traité
stable aux UV selon ASTM D6779:
Non
transparent:
Non
fluorescent:
Non
champ d'inscription:
sans
fermeture amovible:
Non
homologation VG:
Non
homologation MIL:
Non
homologation UL:
Non
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V2
Les Atouts de l'article:
Kit pour colliers de serrage et supports intérieurs UsePan-TyTM : polyamide 6-6 naturel (100), supports PLT1M (100) PLT1.5I (100) PLT2S (50) ABM2S-A


