Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Panduit - Bouchon adhésif gaine thermorétractable épaisse ; 0,8" (20 mm) ; Cdt.10 - HSECFR0.8-XY

PANDUIT GMBH
CopieCopie
Panduit - Bouchon adhésif gaine thermorétractable épaisse ; 0,8" (20 mm) ; Cdt.10

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type - rétrécissable à chaud

  • modèle - paroi épaisse

  • diamètre interne avant rétreint - 19.1 mm

  • diamètre interne après rétreint - 6.1 mm

  • couleur - noir

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

Embout pour gaine thermorétractable

Voir tous les produits de cette série

EAN

0074983107049

Réf. Sonepar

00156310704

Réf. Fournisseur

HSECFR0.8-XY

Réf. Commerciale

Panduit

type:

rétrécissable à chaud

modèle:

paroi épaisse

diamètre interne avant rétreint:

19.1 mm

diamètre interne après rétreint:

6.1 mm

couleur:

noir

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

3:1

longueur totale après rétrécissement:

63.5 mm

section nominale:

6...2 mm²

diamètre nominal en pouces:

3/4 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

2.3 mm

température de fonctionnement:

-55...110 °C

avec adhésif intérieur:

Oui

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

Bouchon adhésif gaine thermorétractable épaisse ; diamètre 0,8" (20 mm) ; Cdt.10

Les Atouts de l'article:

Embout de raccord à gaine thermorétractable doublé d'adhésif retardateur de flamme, diamètre intérieur étiré 0,8" (20 mm) min., polyoléfine réticulée noire doublée d'adhésif retardateur de flamme, 10 pièces par paquet.