Panduit - Cable Tie Mount, .43" (10.9mm)W, #6 Scre - TM2S6-C0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 16 mm
largeur - 10.9 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm
type de fixation - visser et river
couleur - noir
Emballage et conditions
100 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Embases pour colliers de câblage
Voir tous les produits de cette gammeEAN
0074983589883
Réf. Sonepar
00156058988
Réf. Fournisseur
TM2S6-C0
Marque
Panduit
longueur:
16 mm
largeur:
10.9 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.8 mm
type de fixation:
visser et river
couleur:
noir
hauteur:
7 mm
pour diamètre max. du faisceau:
127 mm
diamètre trou de fixation:
3.8 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-60...85 °C
Les Atouts de l'article:
L'embase pour collier de serrage en couleur noire est appliquée à l'aide d'une vis #6 (M3) et mesure 0,43" (10,9 mm) de large. Elle est fabriquée en polyamide 6-6 résistant aux intempéries, ce qui augmente sa résistance mécanique et thermique tout en la rendant plus résistante à l'usure et plus rigide pour les environnements extérieurs. Disponible en paquets de 100 unités.


