Panduit - Cable Tie Mount, #6 Screw (M3), 1"x1" (2 - ABM100-S6-C69

PANDUIT GMBH
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 25.4 mm

  • largeur - 25.4 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm

  • type de fixation - visser et river

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Embases pour colliers de serrage

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

0074983281091

Réf. Sonepar

00156028109

Réf. Fournisseur

ABM100-S6-C69

Marque

Panduit

longueur:

25.4 mm

largeur:

25.4 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.8 mm

type de fixation:

visser et river

couleur:

autre

hauteur:

5.1 mm

pour diamètre max. du faisceau:

127 mm

diamètre trou de fixation:

3.7 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-20...100 °C

Cable Tie Mount, #6 Screw (M3), 1"x1" (2

Les Atouts de l'article:

Les embases pour collier de serrage à 4 voies ABM100-S6-C69 Panduit permettent une insertion du collier de serrage des quatre côtés. Elles peuvent facilement être appliquées avec l'adhésif fourni par l'utilisateur ou avec des vis n° 6 (M3). Ces embases sont destinées à un usage intérieur et peuvent être utilisées avec des colliers de serrage de diamètres miniatures, intermédiaires et standard. Elles mesurent 25,4 mm x 25,4 mm, sont de coloris naturel et sont disponibles en packages de 100 unités.